MK002S 冷蔵庫床プロテクトマット 緑川化成工業 41780823 MK002S 冷蔵庫床プロテクトマット 緑川化成工業 41780823

冷蔵庫床プロテクトマット

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41780823 品番 MK002S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。
優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。
軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。
120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。

用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。 材質ポリカーボネート 耐荷重(kg)200 適合サイズおよそ300〜450L 寸法(幅W×奥行D)(cm)61×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41780848
2023-10-19
用途:
冷蔵庫の下
不動産業

新築の家に物を置くのが心配でしたが、傷の心配が無く
安心して冷蔵庫が置けました。プロテクトマットがしっかりしているので掃除する時に動かしても安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
41780814
2021-07-14
用途:
冷蔵庫の下に

セカンド冷蔵庫を購入したため、床の傷つき防止の目的で購入しました。
サイズもちょうど良い物があったのでぴったりでした。

対象商品:
41780814
2020-04-07
用途:
ワインセラーの下
その他業種

ワインセラーを購入するにあたり、下に敷く保護マットが欲しくて購入しました。
冷蔵庫用のものは大きいサイズが多い中、こちらはxsサイズがあり有り難かったです。
サイズもぴったりで冷蔵庫用なので安心感もあり、いい買い物ができました。

対象商品:
41780814
2021-03-03
用途:
冷蔵庫の下に敷く。

保護フィルムを剥がすのだが、剥がすとっかかりは小さくて、わかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする