曜日別特売
CWP-A3 透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3 ミドリ安全 41783438

透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41783438品番CWP-A3
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

中身が一目でわかる透明ポーチです。
縫い糸を一切使用していない無縫製仕様です。
ベルトは取り外しが可能です。
内側にIDカード用ポケットも付いています。
厚みのある素材と、しっかりとした溶着と補強で丈夫な仕上がりです。

用途工場等での手荷物管理に。クリア/ブルー仕様内側にポケット付トラスコ品番161-2069材質本体・ベルト:PVC、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)0.6質量(g)120寸法(cm)幅17.5×マチ5.5×高13アズワン品番65-1987-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする