VE623-UE-M ハイストレッチブルゾン VE623 ミドリ安全 41783578 VE623-UE-M ハイストレッチブルゾン VE623 ミドリ安全 41783578 VE623-UE-M ハイストレッチブルゾン VE623 ミドリ安全 41783578 VE623-UE-M ハイストレッチブルゾン VE623 ミドリ安全 41783578 VE623-UE-M ハイストレッチブルゾン VE623 ミドリ安全 41783578 VE623-UE-M ハイストレッチブルゾン VE623 ミドリ安全 41783578

ハイストレッチブルゾン VE623

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41783578 品番 VE623-UE-M
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。

ロイヤルブルー サイズM 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ・吸汗速乾 仕様カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット トラスコ品番149-2885 材質生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂 質量(g)520 規格帯電防止作業服JIS適合品 胸囲(cm)108 着丈(cm)63 アズワン品番65-1243-66
注意
※同メーカーの通常ブルゾンに比べて細身のシルエットになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする