VE627-UE-3L ハイストレッチブルゾン VE627 ミドリ安全 41783745 VE627-UE-3L ハイストレッチブルゾン VE627 ミドリ安全 41783745 VE627-UE-3L ハイストレッチブルゾン VE627 ミドリ安全 41783745 VE627-UE-3L ハイストレッチブルゾン VE627 ミドリ安全 41783745 VE627-UE-3L ハイストレッチブルゾン VE627 ミドリ安全 41783745 VE627-UE-3L ハイストレッチブルゾン VE627 ミドリ安全 41783745

ハイストレッチブルゾン VE627

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41783745 品番 VE627-UE-3L
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。

ネイビー サイズ3L 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ・吸汗速乾 仕様カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット トラスコ品番149-2902 材質生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂 質量(g)520 規格帯電防止作業服JIS適合品 胸囲(cm)122 着丈(cm)72 アズワン品番65-1243-85
注意
※同メーカーの通常ブルゾンに比べて細身のシルエットになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする