VE627-SITA-S ハイストレッチパンツ VE627 ミドリ安全 41783919 VE627-SITA-S ハイストレッチパンツ VE627 ミドリ安全 41783919 VE627-SITA-S ハイストレッチパンツ VE627 ミドリ安全 41783919 VE627-SITA-S ハイストレッチパンツ VE627 ミドリ安全 41783919 VE627-SITA-S ハイストレッチパンツ VE627 ミドリ安全 41783919 VE627-SITA-S ハイストレッチパンツ VE627 ミドリ安全 41783919

ハイストレッチパンツ VE627

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41783919 品番 VE627-SITA-S
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)
オプションの腰部保護ベルト(別売)は、着用者の腰の位置に合わせてベルトの高さを上下(3段階)に調節可能です。
しっかりとした位置に装着することで快適な運動をサポートします。

ネイビー サイズS 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ・吸汗速乾 股下(cm)82 トラスコ品番149-3004 質量(g)465 規格帯電防止作業服JIS適合品 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)70〜75 アズワン品番65-1258-78 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂
注意
※同メーカーの通常パンツに比べて細身のシルエットになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする