VE2003-UE-5L VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2003 ミドリ安全 41785425 VE2003-UE-5L VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2003 ミドリ安全 41785425 VE2003-UE-5L VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2003 ミドリ安全 41785425 VE2003-UE-5L VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2003 ミドリ安全 41785425 VE2003-UE-5L VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2003 ミドリ安全 41785425 VE2003-UE-5L VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2003 ミドリ安全 41785425

VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41785425 品番 VE2003-UE-5L
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。
伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。
裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。
独自の裁断構造を採用したこで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。
3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。
裾口からの寒気の侵入を防ぐゴムコード仕様です。

ロイヤルブルー サイズ5L 機能防寒・ストレッチ 用途寒冷地作業に。 トラスコ品番149-3563 種別防寒ジャンパー 材質表:ポリエステル100%、ニット・配色部分:ポリエステル94%、ポリウレタン6%、リップストップ・裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)・ファスナー/樹脂 質量(g)770 胸囲(cm)136 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)77 アズワン品番65-1322-61
注意
※表・裏ともに静電気を防止するため導電繊維を編み込んでいます。
※細身のシルエットになっています。
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする