STCH-EKS-Y-L 指先が使える手袋 スライドタッチeks (調温・消臭効果) ミドリ安全 41786143

指先が使える手袋 スライドタッチeks (調温・消臭効果)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード41786143 品番STCH-EKS-Y-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています。

機能消臭・防臭、防寒・保温 イエロー サイズL 全長(cm)21 用途タッチパネル商品操作に。細かな部品の扱いに。マラソン・ランニング時に。 トラスコ品番149-3412 材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム 厚さ(mm)1 質量(g)25 入数(双)1 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)塩化ビニール 手のひらまわり(cm)17.2 色(手首部)グレー ゲージ数10
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-15
用途:
防寒手袋のインナーとして

小さい。そこまで大きな手ではないけど、Lだと指先は少し出そうな長さ。そこはまだ良いとしても細い。意外と伸びない素材で、やや締め付けられ感があるので、本当に寒い時は血流悪くなるかも。すべりどめの感じは良く、コンセプトも求めている物に近いのだけど、LLを出して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする