曜日別特売
PF-117BOA-BK-23.5 Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック ミドリ安全 41786475

PF-117BOA-BK-23.5 Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック ミドリ安全 41786475
PF-117BOA-BK-23.5 Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック ミドリ安全 41786475
PF-117BOA-BK-23.5 Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック ミドリ安全 41786475

Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード41786475品番PF-117BOA-BK-23.5
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。
台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。
冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。
ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。

用途倉庫業。形状ローカットサイズ(cm)23.5ブラック甲被タイプダイヤル式材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー仕様EVA/合成ゴムトラスコ品番161-1749質量(g)750機能軽量足幅3Eアズワン品番64-8064-82耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※Boaは、Boa Technology Inc の登録商標です。
※初期不良以外のBoa(ダイヤル・ワイヤーレース)の故障・破損につきましては、Boa保証制度のご利用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41786579
2022-06-05
用途: 作業時の普段使い
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

BOAシステムを使った靴が初めてなのですが、踵がしっかりしているので、足個の保護されて、とても蒸れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする