Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 41786527 品番 PF-117BOA-BK-26
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。
台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。
冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。
ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。

形状ローカット サイズ(cm)26 ブラック 甲被タイプダイヤル式 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 用途倉庫業。 仕様EVA/合成ゴム トラスコ品番161-1754 質量(g)850 機能軽量 足幅3E アズワン品番64-8064-87 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※Boaは、Boa Technology Inc の登録商標です。
※初期不良以外のBoa(ダイヤル・ワイヤーレース)の故障・破損につきましては、Boa保証制度のご利用となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41786579
2022-06-05
用途:
作業時の普段使い
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

BOAシステムを使った靴が初めてなのですが、踵がしっかりしているので、足個の保護されて、とても蒸れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする