カーボンヘックス KX-05

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41786895 品番 KX-05-M
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。

ブラック サイズM 全長(cm)22 入数(双)1 仕様すべり止め:あり トラスコ品番161-2062 材質袖部:ネオプレン、ポリエステル、PVC、ナイロン、スパンデックス、ポリウレタン 厚さ(mm)0.9 質量(g)173 中指長(cm)9.1 材質(裏)ポリエステル、ポリウレタン(指又補強部:ナイロン、ポリウレタン、ケブラー、スパンデックス) 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン、スパンデックス、PVC、EVA 手のひらまわり(cm)22.5 袖口仕様マジック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41786913
2021-04-04
用途:
バイクの運転に!
製造業

手の甲が、しっかりとプロテクトされていて、滑らかに動いて、使用感がとっても良いです

対象商品:
41786904
2020-11-01
用途:
ライディンググローブとして
製造業

バイクショップで買う物よりも安く、プロテクションもしっかりしている。

対象商品:
41786913
2020-10-28
用途:
土木作業時の二次製品据付け作業
宮城グレーダ株式会社 様

細かい作業には不向きだが、指先のケガ防止には
かなり有効

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする