スーパー消石灰

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 41787148 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。

成分アルカリ分 70.0% 名称70肥料消石灰 登録保証栃木県第1764号
注意
※袋の仕様上粒子レベルで中身が外部に出ている可能性がございますがあらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41787139
2024-06-02
用途:
にんにくなどの消毒用
建設業・工事業

畑でにんにくを育てているので、梅雨前から病気になり易くなります。石灰を葉や土に散布してやると、サビの広がりが止まり、実が肥大するようになるので、予防と治療に利用しています。

対象商品:
41787139
2021-10-22
用途:
消毒用
飲食業

コンクリート排水桝の底が抜け土が露出していたため、修理のため排水し消毒のため散布した。
排水はバイパスし、乾燥するまでしばらく続けようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする