曜日別特売
0336300 KSツナギーノ 国元商会 41787227

0336300 KSツナギーノ 国元商会 41787227
0336300 KSツナギーノ 国元商会 41787227
0336300 KSツナギーノ 国元商会 41787227
0336300 KSツナギーノ 国元商会 41787227
0336300 KSツナギーノ 国元商会 41787227

KSツナギーノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ8(W5/16)
内容量1箱(100個)注文コード41787227品番0336300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。
突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。
開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。
(予めセパレータを金物に通す必要がありません)
仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。

用途セパレーター接続金具サイズ8(W5/16)許容荷重(kN)7(714kgf)ナット締付トルク(N・m)30~35最大荷重(kN)16.9(1.724kgh)
注意
※W5/16セパレーター接続専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする