SHEET-ROPE-80BK5000P シート紐(黒) まつうら工業 41787385 SHEET-ROPE-80BK5000P シート紐(黒) まつうら工業 41787385 SHEET-ROPE-80BK5000P シート紐(黒) まつうら工業 41787385

シート紐(黒)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 長さ(cm)約80 注文コード41787385 品番SHEET-ROPE-80BK5000P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は長さ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。
各サイズ1000本と5000本入りがあります。
黒色メッシュシートの固定に。

用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。 材質ポリエチレン 幅(mm)約6 長さ(cm)約80
注意
※用途以外には使用しないでください。
※保管は直射日光の当たらない場所で保管ください。
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41787376
2021-04-14
用途:
足場シートを結ぶ
ムラヤマ塗装 様 (建設業・工事業)

まつうら工業さんのは値段もてごろです。長さが使いいいです。白がほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする