消費電力(W)32
電圧(V)100
仕様リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色/カバーキャッチ付/専用リモコン送信器同梱
材質アクリルカバー(乳白つや消し・模様入り)/上面カバー(乳白)/枠(ライトナチュラル)
幅(mm)□660
質量(kg)4.4
高さ(mm)124
色温度(K)6500/2700
光源色昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.7
LED交換不可
入力電流(A)0.37
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83/83
明るさ(Lm)3800