Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト8畳用調色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41788487
品番
LGBZ1800K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
132
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
37
電圧(V)
100
仕様
リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色/専用リモコン送信器同梱
材質
アクリルカバー(乳白つや消し)/木製(白木)
幅(mm)
□484
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
116
色温度(K)
6500/2700
光源色
昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
123
LED
交換不可
入力電流(A)
0.38
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83/83
明るさ(Lm)
4000