消費電力(W)39
電圧(V)100
仕様リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色/専用リモコン送信器同梱/おまかせ機能付
材質アクリルパネル(透明)/プラスチックカバー(乳白つや消し)/枠(透明・模様入り)/ホワイト
幅(mm)620
質量(kg)4.7
高さ(mm)99
色温度(K)6500/2700
光源色昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2
LED交換不可
入力電流(A)0.4
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83/83
明るさ(Lm)4299