LEDシーリングライト8畳用調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41789388 品番LGBZ1197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は132種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)39 電圧(V)100 仕様リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色/専用リモコン送信器同梱/おまかせ機能付 材質アクリルパネル(透明)/プラスチックカバー(乳白つや消し)/枠(透明・模様入り)/ホワイト 幅(mm)620 質量(kg)4.7 高さ(mm)99 色温度(K)6500/2700 光源色昼白色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 LED交換不可 入力電流(A)0.4 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83/83 明るさ(Lm)4299

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする