※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41789413
品番
10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
35
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ドブ
ねじピッチ(mm)
1.5
十字穴番号
4
寸法C(mm)
約0.7
寸法K(mm)
5.7
寸法m(mm)
10
寸法dk(Φmm)
20
注意
※オーバータップがされていないとナットが適合しない可能性がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41789413
10×35
41683144
10×35
(+)皿小ねじ (鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました