消費電力(W)38
電圧(V)100
仕様リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色/専用リモコン送信器同梱/快適お目覚めタイマー付/おまかせ機能付
材質アクリルカバー(乳白つや消し)/ウォールナット調/キレイコート仕様(カバー)
幅(mm)Φ606
質量(kg)2.8
高さ(mm)113
色温度(K)6500/2700
光源色昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.5
LED交換不可
入力電流(A)0.39
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83/83
明るさ(Lm)4050