消費電力(W)32.5
電圧(V)100
仕様リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色/専用リモコン送信器同梱
材質アクリルカバー(乳白つや消し)/木製(ブラックレザーサテン仕上)/側面木調シート張り(ダークブラウン)
幅(mm)Φ551
質量(kg)2
高さ(mm)131
色温度(K)6500/2700
光源色昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)115.3
LED交換不可
入力電流(A)0.34
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83/83
明るさ(Lm)3750