※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M8
長さ(mm)
8
5
13
14
15
18
20
22
25
30
35
40
45
8
10
12
16
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41790497
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
艶消し黒
寸法C(mm)
0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41790497
4×8
41691614
4×8
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました