Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
竿縁天井取付けアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41793798
品番
HK9042K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
竿縁:24〜34に対応
材質
(アダプター)A:ABS樹脂/黒、B:ABS樹脂/黒、(スペーサー)EPTゴム(t5)/黒、(パッキン)発泡ポリウレタンゴム(t21)/黒
質量(kg)
0.1
内容
4個セット
色(本体)
黒