Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
システムリモコン送信器8H(別売用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41793834
品番
HK9394
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
付属品
リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)
170
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
ランプ
別売(E26)
電球の種類
LED電球(E26)用