※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M2
M3
M2.6
M5
M4
M6
長さ(mm)
12
4
5
8
10
12
6
20
25
35
40
ねじピッチ(mm)
1
0.4
0.5
0.45
0.8
0.7
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41794067
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
12
ドライブサイズ
T20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41794067
6×12
41747386
6×12
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました