曜日別特売
6×30T20 TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41794085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30T20 TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41794085
6×30T20 TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41794085

TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30T20
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(150個)注文コード41794085品番6×30T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質ステンレスねじの呼びM6頭部形状スリムヘッド長さ(mm)30T20ねじピッチ(mm)1穴の形状TRX寸法H(mm)1.2寸法D(mm)12ドライブサイズT20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417940856×30T20417474046×30T206×30T20 TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41747404TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする