LEDダウンライト100形拡散昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41800177 品番LGB76335LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は埋込穴・色など93種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.2 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)79.2 入力電流(A)0.09 埋込高(mm)80 仕様位相制御式(2線式) 材質アルミダイカスト枠(ブラックつや消し) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)650 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41836586
2020-02-18
用途:
玄関や廊下の照明に

明るいです。大きなも丁度良い感じで満足です。予備にも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする