Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散昼白色
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.4
注文コード
41802889
品番
LGW71660LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
色・定格電圧・消費電力
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.4
電圧(V)
100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.1
入力電流(A)
0.14
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
光源色
昼白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
830
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41802889
LGW71660LE1
63029445
LRD1203NLE1
LED軒下ダウンライト60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
4,298
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)