LEDダウンライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41802977 品番LGW71717LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 電圧(V)100 仕様集光タイプ 材質アルミダイカスト枠(シルバーメタリックつや消し)/アクリルパネル(透明つや消し)/アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.5 LED交換不可 入力電流(A)0.14 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)380 ビーム角度(°)24 埋込高(mm)96 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする