LGBC58010LE1 LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 色温度2700K 41804763

LEDダウンシーリング60形拡散電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)8 注文コード41804763 品番LGBC58010LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は消費電力・光束など14種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 電圧(V)100 仕様アルミダイカスト(ホワイト)熱線・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度・点灯保持時間調整機能付 材質プラスチックパネル(乳白) 幅(mm)Φ143 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47 LED交換不可 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)376 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする