Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形拡散昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
注文コード
41804779
品番
LGBC58011LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
電圧(V)
100
幅(mm)
Φ143
高さ(mm)
75
仕様
アルミダイカスト(ホワイト)熱線・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度・点灯保持時間調整機能付
材質
プラスチックパネル(乳白)
質量(kg)
0.7
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
425
調光の可否
不可