Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.3
注文コード
41804788
品番
LGBC58012LE1
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
電圧(V)
AC100
仕様
NaPiOn・明るさセンサ付/点灯照度・点灯保持時間調整機能付/対象負荷:指定のダウンシーリング1灯まで
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
126
高さ(mm)
38
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
410
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否