ダウンシーリング100形拡散温白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41805199 品番 LGB51434LE1
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 材質プラスチックカバー(ホワイト) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)70 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 LED交換不可 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)840 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする