Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.9
注文コード
41805278
品番
LGB51513LE1
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)/ダークブラウン
幅(mm)
168
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
168
奥行(mm)
60
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
380
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否