LEDシーリングライト60形温白色

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.9 明るさ(Lm)369 注文コード41805305 品番LGB51517LE1
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は消費電力・明るさなど15種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 仕様天井面・壁面取付専用 材質アクリルカバー(乳白)/ライトナチュラル 幅(mm)168 質量(kg)0.5 高さ(mm)168 奥行(mm)60 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 LED交換不可 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)369 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41805296
2023-06-19
用途:
トイレの照明器具交換
その他業種

これまで使用していた60W電球仕様の照明器具のステー部が経年劣化で剥がれてしまっていた。(3本中1本)
2mmのタッピングスクリュウで取り敢えず補修したが、この際LED化しようと思いなおして本シーリングライトを発注しました。
スッキリしたデザインで光量も充分で、スッキリ明るいトイレ空間となりました。
今度は脱衣所への設置を検討しています。
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする