Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト(昼白色)60形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41805366
品番
LGB51530KLE1
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
83
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
450
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否