Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト(温白色)60形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41805409
品番
LGB51535KLE1
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
83
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否