Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形昼白色
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
850
注文コード
41805488
品番
LGB51550LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
明るさ・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
59
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
850
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否