3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
830
注文コード
41805497
品番
LGB51551LE1
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
60
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
830
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否