Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.6
光源色
電球色
注文コード
41805585
品番
LGB51562LE1
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)/ライトナチュラル
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
60
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
760
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否