Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト(温白色)100形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41805698
品番
LGB51576KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
幅(mm)
Φ168
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
85
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
810
調光の可否
不可