3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41805917
品番
LGB51635LE1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,498
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.9
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用/送り用端子台付
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
35
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.15
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
815
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否