Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.9
注文コード
41805969
品番
LGB51651LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
仕様
送り用端子台付
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
126
高さ(mm)
74
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
400
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否