Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形集光昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
注文コード
41806048
品番
LGB51660LE1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
仕様
集光タイプ/送り用端子台付
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
440
ビーム角度(°)
24
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否