Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形集光電球色
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41806057
品番
LGB51661LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
仕様
集光タイプ/送り用端子台付
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
400
ビーム角度(°)
24
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否