Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.3
注文コード
41806075
品番
LGB51677LE1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックパネル(乳白)/アルミダイカスト(ホワイト)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
141
高さ(mm)
30
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.7
LED
交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
407
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否