Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形拡散昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.3
注文コード
41806084
品番
LGB51678LE1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
電圧(V)
AC100
高さ(mm)
30
材質
プラスチックパネル(乳白)/アルミダイカスト(ホワイト)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
141
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.7
LED
交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
458
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否