LGW51702LE1 LEDシーリングライト丸管30形昼白色 Panasonic(パナソニック) 色温度5000K 41806687

LEDシーリングライト丸管30形昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)10.7 明るさ(Lm)993 注文コード41806687 品番LGW51702LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は消費電力・明るさなど8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10.7 電圧(V)100 材質アクリルカバー(乳白)/プラスチック(オフブラック) 質量(kg)1.3 高さ(mm)100 仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ320 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 入力電流(A)0.21 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)993 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする