※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41806755
品番
5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.8
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
寸法S(mm)
8
寸法K(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41806755
5×10
41710426
5×10
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂
1パック(13個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました