Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト丸管30形電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41806793
品番
LGW51785LE1
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
10.7
電圧(V)
AC100
材質
プラスチック(ホワイト)/アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
118
仕様
天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
直径(Φmm)
265
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.21
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
806
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否