Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.2
注文コード
41806836
品番
LGW85066LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
消費電力・光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
電圧(V)
100
仕様
壁面・天井面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
材質
アクリルカバー(乳白)
幅(mm)
Φ220
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
86
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
450
調光の可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41806836
LGW85066LE1
31870519
LGW85066LE1
LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました